曜日別特売
200 スパイラルニップル フカガワ 17773245

 

200 スパイラルニップル フカガワ 17773245
200 スパイラルニップル フカガワ 17773245
200 スパイラルニップル フカガワ 17773245

スパイラルニップル

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)200
内容量1個注文コード17773245品番200
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径(Φmm)200材質亜鉛鋼板板厚t(mm)0.6寸法b(mm)10寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法D(Φmm)198
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-12
用途: 給気・換気システムダクトとフレキダクトの接続
株式会社 カトー電気

欠かせませんのでまとめて大量に購入。
60坪程度のお宅では1種換気3台、局所換気5台位あったりするので、
1件につき10個以上要ることも珍しくなく、それだけでも結構しますので、
お安く入手できるとありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 49731648
2025-05-20
用途: スポットクーラーのホースの補修
製造業

サイズもピッタリでうまく補修できました。ホームセンターでこのサイズがなく助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 17773236
2024-04-25
用途: 現場のスパイラル管の接手として使用
桐村電設建設業・工事業

安くて使い易い。
何の問題もなく使ってます。
次回も購入します。

対象商品 : 17773227
2024-04-15
用途: ダクトを繋ぐのに必要
有限会社松尾製作所建設業・工事業

使用時軽く大変扱いやすい。価格も安いので問題なし。

対象商品 : 17773227
2023-12-21
用途: 換気扇のダクト延長
建設業・工事業

地域の電材屋さんで注文する物と相違なく使用出来ております。
お安いので助かります。

対象商品 : 49731666
2023-11-13
用途: 農作業でのダクト延長の為
杉山技研農・林・水産業

実際使ってみても、何の問題も無く良い商品だと思います。

対象商品 : 17773227
2022-09-20
用途: 壁から出す塩ビ管とアルミジャバラ管のつなぎ
株式会社斉藤建築

アルミジャバラ管を外壁からそのまま出すと、後々の交換時に不具合が出やすい。壁の部分は塩ビ管にして、ニップルでつなぐと、管径がちょうどよくてつなぎやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 17773227
2022-08-13
用途: DIYの焼却炉
建設業・工事業

DIYの焼却炉を作りました。火が直接あたりますが全然大丈夫です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする