曜日別特売
200x200x200 T管 フカガワ 17773358

 

200x200x200 T管 フカガワ 17773358
200x200x200 T管 フカガワ 17773358
200x200x200 T管 フカガワ 17773358

T管

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)200
内容量1個注文コード17773358品番200x200x200
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法D(Φmm)200寸法D1(Φmm)200寸法D3(Φmm)200寸法L(mm)300寸法b(mm)10寸法l(mm)60板厚t(mm)0.6材質亜鉛メッキ鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 80343874
2021-12-02
用途: 暖房コードの繋ぎ手として活用
その他業種

ファンヒーターから2つのコタツの下に温風コードの繋ぎ手として利用、省エネに有効。

対象商品 : 80343883
2020-09-03
用途: 屋内空調配管
株式会社フレスコ建設業・工事業

施工場所が四国であったため、配送、送料、納期・・等を考慮しお願いいたしました。
納期には多少ずれがありましたが、その他特に問題はなく、施工に入りました。

対象商品 : 17773333
2018-03-26
用途: 500°C~600°Cの火炎熱風搬送
ライフ Eng

管内部はマイナス気圧なので、ダクトとの接続は気密でなくてよい。保温は必要。安いので助かる。

対象商品 : 17773358
2017-02-20
用途: 工場配管

商品は普通の物です。ただし、価格メリットがあまりないため、このダクト配管部品にも安価なモノタロウブランドがあったら良いのです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする