- ミエローブ ニューシリアス 三重化学工業 17773848

- ミエローブ ニューシリアス 三重化学工業 17773848
- ミエローブ ニューシリアス 三重化学工業 17773848

ミエローブ ニューシリアス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(cm)21.5
内容量1双注文コード17773848品番-
販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

シリアスのリニューアル品になります。
特殊配合のポリウレタン樹脂を使用することによりより耐油性、すべり止めが強化されました。また、従来品よりもべとつきが無く、手の平部が蒸れにくくなっております。
柔らかく良く伸びるシームレス15ゲージ使用。

サイズM全長(cm)21.5中指長(cm)7.5手の平幅(cm)12.5手のひらまわり(cm)24.5材質ナイロングレー+ブラック材質(すべり止め)PPU(ポリウレタン樹脂)ゲージ数15機能耐油性・柔軟性・伸縮性入数(双)1厚さ(mm)1質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17773832
2017-01-18
用途: 本当は前期モデルがすきです。
サービス業

シリアスの方が好みです。手が小さいので、ニューシリアスだとSでも大きいです。
生地も変わりましたね。
しっかりした分、細かな作業には 前期の方がいいなと思いました。
取り扱ってくれないかなあ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする