曜日別特売
3977C A4ワイドケース 和泉化成 17773988

3977C A4ワイドケース 和泉化成 17773988
3977C A4ワイドケース 和泉化成 17773988
3977C A4ワイドケース 和泉化成 17773988

A4ワイドケース

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード17773988品番3977C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

厚みがあり量の多い書類や小物の整理などに便利です。

サイズA4クリア内寸(mm)312×234×40寸法(mm)325×246×44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-03
用途: お客様ごとの資料の整理
株式会社アクアエアー

お客様ごとの資料の整理に使用しています、透明なので中身がよく見えて使いやすいです。

2025-03-15
用途: 事務所類の整理
不動産業

A4のクリアファイルがそのまま入るのでとても便利です。

2が参考にしています
2025-05-28
用途: 書類保管
建設業・工事業

コツをつかむと開け閉めが非常に効率的でした。満足です。

対象商品 : 17773988
2024-09-24
用途: 書類整理
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は百均の取扱い商品だったが無くなったのでこちらで購入
A4クリアファイルが収納でき容量も大きいのと、今までと同じケースで揃えたかったので大満足

5が参考にしています
対象商品 : 17773988
2024-07-26
用途: 収納ケース
運輸・通信業

トラスコの折りたたみコンテナ(20L)に立てた状態でちょうど綺麗に5個入ります。ピッタリすぎて取り出しにくいということも無いので用途が合えば仕切りケースとして便利です。

対象商品 : 17773988
2024-05-03
用途: 各種 書類などの整理

内寸 約238×317ミリサイズが良い
A4サイズ(210×297ミリ)クリアファイルが 収納できるサイズ
ポリプロピレン製なので 強度が高く、熱 酸 アルカリなどの耐性も優れている
製品の肉厚が薄いが 引掛け式 バックルの信頼性が高く 通常の使用には 充分な品質
メーカーで 値上げ前 税込110円で販売していた商品 もう少し安価になれば なお良い

5が参考にしています
対象商品 : 17773988
2023-04-07
用途: 書類の整理

クリアフォルダーがピッタリ入るものを探していましたが丁度いいのがやっと見つかりました。深さが有り収納量も多いので書類の整理に役立ちます。留め具はあまり見ないタイプですがしっかり止まり、外れにくいと思う。

5が参考にしています
対象商品 : 17773988
2022-09-21
用途: 書類の整理
自動車・二輪車・自転車関連業

当然ですが100均の商品より厚みがあり、頑丈できっちりとロックされるので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする