NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815

 

NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815
NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815
NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815
NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815
NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815
NK25-02NV FBセット ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット) 昭和商会 17774815

ミドルファン半袖フードジャケット (ファンバッテリーセット)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1セット注文コード17774815品番NK25-02NV FBセット
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

裏チタンコーティングによりの遮熱効果-9℃(メーカー未加工素材比較)
着心地の良いソフトチタン生地
UPF50+紫外線を約98%カット

用途空調ウェアセット内容服地、ULファン×2、ファンケーブル、バッテリー、ケーブル付充電器ネイビーサイズM胸囲(cm)122混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)65機能ミドルファン/撥水加工/UVカット/消臭テープ/裏チタンコーティング/フルハーネス対応/フード取り外し可裾廻り(cm)79
注意
※商品のパッケージ及びセット品の内容に関して予告なく変更する場合がございます。
※洗濯を繰り返すと少しずつチタンコーティングが剥離する可能性があります。
※ファスナーを閉じネットに入れてせんたくしてください。
※タンブラー乾燥機、ドライクリーニングはお避け下さい。
※家庭用アイロンを使用する場合は、当て布をして低温でかけてください。
※漂白剤または蛍光増白剤配合の洗剤は使用しないでください。
※弱アルカリ洗剤を使用してください。
※つけ置き洗いは避け、洗濯が終わったらすぐに洗濯機から取り出し、干す際は形を整えて吊り陰干ししてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする