RYOCO(菱高精機)
FINミル(サーメットエンドミル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
5
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
15
12
15
20
25
30
35
45
全長(mm)
50
50
65
80
85
110
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17775111
品番
ZMF445-S05015
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
サーメットエンドミル・ソリッド
用途
スチール系・高速仕上げ
材質
サーメット
刃数
4
全長(mm)
50
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5
外径公差(mm)
0.333333333
ねじれ角(°)
45