RYOCO(菱高精機)
ハンガードリル(ソリッドフラットドリル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
刃径(Φmm)
4.2
4.2
4.2
4.5
2
2.1
2.5
3
3.3
4
5
5.5
6
6.8
7
8
8.5
9
9.5
10
10.3
11
12
全長(mm)
60
50
55
60
65
75
90
100
刃長(mm)
21
10
15
20
21
24
25
27
32
36
41
43
45
50
54
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17775637
品番
RFZ042-T
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
180°フラットドリル
用途
鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
60
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.2
表面処理
Tコート
外径公差(mm)
h8