曜日別特売
RFZ045-T ハンガードリル(ソリッドフラットドリル) RYOCO(菱高精機) 17775646

ハンガードリル(ソリッドフラットドリル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)4.5
4.5
4.2
2
2.1
2.5
3
3.3
4
5
5.5
6
6.8
7
8
8.5
9
9.5
10
10.3
11
12
全長(mm)60
刃長(mm)21
内容量1本注文コード17775646品番RFZ045-T
参考基準価格(税別)¥6,960販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

180°フラットドリル

用途鋳鉄・炭素鋼・プリハードン鋼・アルミ合金材質超硬刃数2全長(mm)60刃長(mm)21シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)4.5表面処理Tコート外径公差(mm)h8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする