曜日別特売
8862-9570 メディコム 滅菌ロール メディコムジャパン 17776526

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8862-9570 メディコム 滅菌ロール メディコムジャパン 17776526
8862-9570 メディコム 滅菌ロール メディコムジャパン 17776526
8862-9570 メディコム 滅菌ロール メディコムジャパン 17776526
8862-9570 メディコム 滅菌ロール メディコムジャパン 17776526

メディコム 滅菌ロール

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ロール幅(mm)300
内容量1巻注文コード17776526品番8862-9570
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

長さを自由にカットいただける使い勝手の良い滅菌ロールです。
プロセスインジケーターを採用、滅菌工程を通過したかどうかわかりやすくなっています。(インジケーターは被滅菌物が滅菌工程を通過したかどうかを区別するもので、被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。)
環境のため、印刷には水性インクを使用しています。

内寸幅(mm)380アズワン品番0-9258-07ロール幅(mm)300ロール長さ(m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17776483
2019-11-28
用途: 針灸用品のの針消毒
サービス業

購入前は不安がありましたが、製品に問題なく業者購入より安価

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする