RYOCO(菱高精機)
センター面取りミル 超硬
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
6
3
4
5
6
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
全長(mm)
70
50
60
70
80
90
100
130
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17777098
品番
ZCT918-GMR-120-060
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
用途
センターモミ・面取り・V溝加工・穴あけ・側面仕上げ
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
70
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
6
外径公差(mm)
0/-0.05
先端径(Φmm)
0.3