RYOCO(菱高精機)
センター面取りミル HSS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(Φmm)
30
4
6
8
10
12
16
20
25
30
32
先端径(Φmm)
2.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.9
1.1
1.4
2.2
0.8
1
1.2
1.5
2.3
シャンク径(Φmm)
32
8
10
12
16
20
25
32
全長(mm)
180
75
85
100
120
125
145
165
170
180
190
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17777335
品番
ZCT918-GMR-90-300H
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
面取り加工・側面仕上げ
材質
SKH56
刃数
2
全長(mm)
180
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
刃径(Φmm)
30
外径公差(mm)
0/-0.05
先端径(Φmm)
2.3