曜日別特売
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401

代表画像

034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401
034297 ランバックフィット 竹虎 17778401

ランバックフィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可車上渡し5日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード17778401品番034297
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,938
販売価格(税別)
3,580

上下のベルトでさまざまな体形にフィット
高いフィット性
ズレ防止の滑り止めテープ付
2本のS字カーブステーがしっかりサポート
・上下のベルトとサイズ別の弓状カットライン(立体裁断)でしっかりフィット
・豊富な6サイズ
・背面は通気性のメッシュ生地でムレにくい
・汚れが目立ちにくいブラック
・お腹周りの大きめな方は、上下のベルトでお腹を包み込むように装着

材質
ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
ステー/ポリカーボネート
サイズ4L寸法(cm)135~150
関連資料:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする