曜日別特売
MSO07560-1K 付刃メタルソー アサヒ工具 17778796

MSO07560-1K 付刃メタルソー アサヒ工具 17778796
MSO07560-1K 付刃メタルソー アサヒ工具 17778796

付刃メタルソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本穴径25.4刃数14枚刃注文コード17778796品番MSO07560-1K
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。

用途用途材質G2刃数14枚刃刃形直刃厚さ6外径75穴径25.4
注意
※鋳鉄/アルミ/銅
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする