曜日別特売
MPX-7000DXA ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 17778818

※表面

MPX-7000DXA ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 17778818
MPX-7000DXA ムシポン MPX-7000DXA 朝日産業(捕虫器・包装機器) 17778818

ムシポン MPX-7000DXA

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード17778818品番MPX-7000DXA
参考基準価格(税別)¥39,800販売価格(税込)¥37,290
販売価格(税別)
33,900

人目につきやすい面の捕虫紙に捕獲された虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
20W捕虫灯を2灯使用することで誘虫力が更にアップ。極めて錆びにくいオールステンレス仕様。
虫が好む365nmの紫外線ランプで誘引し、専用の強力粘着テープで捕獲します。
害虫をテープで捕獲する事により、異物混入、虫混入の対策だけでなく、その害虫が運んでくるO-157等の細菌による食中毒も未然に防ぐ事が出来ます。また、捕獲された虫を分析する事により発生源、進入経路等の対策が出来、HACCP(ハセップ)対応としてお役に立ちます。
殺虫剤の様に薬剤を散布しないので人体に影響はなく、高電圧の電撃殺虫器とも違い嫌な音・臭い・煙はなく、虫の死骸が飛ぶような事も無いので安全で清潔な作業環境が作れます。
テープ交換は簡単なカセット方式で交換時にはテープに付いた虫に触れる事なく行えるので衛生的です。

用途
各種食品工場(食品工場、医薬品工場、製紙工場、印刷工場他)、スーパーマーケットのバッグヤード、給食センターやレストランの厨房等。
有効面積(m2)60~90付属品ムシポン捕虫紙×5個、吊り下げ用ヒートン×2本、吊り下げ用クサリ×2本トラスコ品番826-6717種別吊下型材質オールステンレス(SUS304)質量(kg)3.4タイプ両面誘引型・片面目隠し定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×90×280誘虫ランプFL20SBL 2灯(20W×2)捕虫紙S-20(2個使用)アズワン品番64-3542-49RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする