アサヒ工具
付刃メタルソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
穴径
25.4
刃数
18枚刃
注文コード
17778979
品番
MSO12530-1K
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・刃数
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
ロー付け形状で溝削り・切断用に最適となります。直刃による形状保持精度を保持致します。
用途
用途
材質
G2
刃数
18枚刃
刃形
直刃
厚さ
3
外径
125
穴径
25.4
注意
※鋳鉄/アルミ/銅