アサヒ工具
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径
20
刃長
14
全長
88
注文コード
17780056
品番
SLE2190K
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途
用途
材質
G2
全長
88
刃長
14
首下長
28
外径
19
シャンク径
20
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂