アサヒ工具
スロッチングエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径
25
刃長
17
全長
107
注文コード
17780081
品番
SLE2230K
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・刃長・全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途
用途
材質
G2
全長
107
刃長
17
首下長
37
外径
23
シャンク径
25
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂