SLE2500K スロッチングエンドミル アサヒ工具 17780275

スロッチングエンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径32刃長35全長180注文コード17780275品番SLE2500K
参考基準価格(税別)¥50,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。

用途用途材質G2全長180刃長35首下長80外径50シャンク径32
注意
※鋳鉄/アルミ/銅/樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする