曜日別特売
QQB0422 試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ) 17783264

 

QQB0422 試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ) 17783264
QQB0422 試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ) 17783264
QQB0422 試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製 NIP(ニッピ) 17783264

試験用2端子BOX・PC端子付 埋込型 本体:硬ビ/プレート:SUS製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17783264品番QQB0422
参考基準価格(税別)¥24,300販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質本体:硬ビ/プレート:SUSタイプ埋込型本体厚さ(mm)80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする