曜日別特売
Z085AS4-R スクリューコンプレッサ 三井精機 17783447

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)
電圧(V)
吐出空気量(m3/min)1.2
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード17783447品番Z085AS4-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,020,000
吐出空気量(m3/min)1.2周波数(Hz)50騒音値(dB)53幅(mm)905高さ(mm)1400奥行(mm)705制御方式省電力AUCS or 自動発停選択モーター出力(kW)0.4電源電圧(V)200冷却方式空冷使用冷媒R-407C吐出圧力(MPa)0.7乾燥質量(kg)400消費電力(kW)0.36始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター)駆動方式カップリング直結駆動電動機出力(kW)7.5空気出入口接続口径3/4冷媒封入量(g)380吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)10
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17783447Z085AS4-R61055725Z085AX-RZ085AS4-R スクリューコンプレッサ 三井精機 61055725スクリューコンプレッサ三井精機1台
999,800
税込1,099,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする