吐出空気量(m3/min)1.2周波数(Hz)60騒音値(dB)53幅(mm)905高さ(mm)1400奥行(mm)705制御方式省電力AUCS or 自動発停選択モーター出力(kW)0.4電源電圧(V)200・220冷却方式空冷使用冷媒R-407C吐出圧力(MPa)0.7乾燥質量(kg)400消費電力(kW)0.412・0.436始動方式直入始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター)駆動方式カップリング直結駆動電動機出力(kW)7.5空気出入口接続口径3/4冷媒封入量(g)380吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)10