曜日別特売
Z375AX-R スクリューコンプレッサ 三井精機 17783526

スクリューコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
出力(kW)37
電圧(V)200
吐出空気量(m3/min)6.9
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード17783526品番Z375AX-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,220,000
吐出空気量(m3/min)6.9制御圧力(MPa)0.7出力(kW)37電圧(V)200周波数(Hz)50騒音値(dB)59幅(mm)1750高さ(mm)1550奥行(mm)750制御方式省電力AUCS or 自動発停選択冷却方式空冷使用冷媒R-410C乾燥質量(kg)970消費電力(kW)1.4始動方式3コンタクタ、スターデルタ始動電動機形式全閉外扇三相誘導電動機(IE3モーター)駆動方式カップリング直結駆動空気出入口接続口径1 1/2冷媒封入量(g)1050吸込条件大気圧(2~40℃)出口空気露点(℃)10(加圧下)潤滑油充填量(L)20
注意
※お客様の方で、フォークリフトをご用意ください。
据付及び取付も、お客様の方でお願いいたします。
メーカー指定のサービスショップから操作説明に伺わせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき50,000/税込55,000
沖縄地方数量1につき200,000/税込220,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする