曜日別特売

EVA泥除け

(33件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
レッド
厚さ(mm)2
高さ(mm)600
幅(mm)500
内容量1枚注文コード17785818品番180-4203-4
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

EVA泥除け 日本製!
表はツヤあり、裏はツヤなしです。
適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
レッド幅(mm)500材質EVA高さ(mm)600厚さ(mm)2
注意
※ツヤのある表側は新品の状態でも梱包時にどうしても多少のキズが生じます。
※輸送時のスリキズによる交換対応は致しかねますのでご了承下さい。
※生産ロットにより多少色にムラが生じます。
※また、撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※素材の特性上寒冷地では割れてしまうことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17785985
2025-10-04
用途: トラックの泥よけ

ロール状での発送のため使い物にならない、一般的に泥よけEVAは平面状で送るのが普通です。

1が参考にしています
対象商品 : 17785793
2025-05-07
用途: 大型トラック用泥除け
その他業種

表面(ツヤ有)は、カットする時や、穴開け時に着いたホコリや、カスを払おうとしてタオルや、手袋等で撫でただけで直ぐ擦り傷が付きます。なので、キズ等に神経質な方は注意して下さい。
他のメーカーと比べて少し柔らかい様な気がしました。(気のせいかも?)カットはカッターで簡単に切れました。泥除けに使用したので擦り傷は余り気にしませんでした。
(どうせ直ぐ汚れるし、キズも付くだろうから)
なのでこれといった不満はありません。値段も安くて良いと思います。(消耗品の交換用と思えば)

2が参考にしています
対象商品 : 17785696
2024-05-06
用途: 大型車泥除け用
運輸・通信業

容易に切ることができ価格も手頃、今後、弊社の車両に使用したいと思います

対象商品 : 17785696
2023-12-20
用途: 車両の泥除けが穴が開いたから
株式会社サンキュウ・トランスポート・中部

現状装着している現物に合わせて切れるから非常に良い

対象商品 : 17785696
2024-05-13
用途: トラックの運転
運輸・通信業

正規品より厚みがありましたが
まったく問題は無かったです。

対象商品 : 17786037
2022-08-12
用途: 泥除けの作成
その他業種

純正部品から型取りして加工。強力ハサミで切れます。穴あけもきれいにできます。
純正品は5㎜でしたが、コスパを考えて4㎜を選択しました。
ヒートガンで熱加工できるので、より純正品に近い形に加工できました。

1が参考にしています
対象商品 : 17785836
2021-08-27
用途: 大型車両に取り付け
運輸・通信業

リピートです。耐久性もありカッターの刃が入りやすく作業が楽です。

1が参考にしています
対象商品 : 17785985
2021-06-10
用途: 軽トラの泥除け。
建設業・工事業

軽トラの泥除けを純正の物よりも長くしたかったので、自作で作る事に。規制品で長い物は売ってますが好きな形に作れるしそこそこの厚みが欲しかったのでこちらを購入。他の大手2社より安かった!
思っていたよりも綺麗にカッターで切る事ができました。硬くてカッターじゃ切れないかと思ってラス切り鋏的な物を用意してましたが逆に切れなかった、、

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする