S-K340F1N A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ 17788137

※使用例(BOXは付属しません)

A4サイズ対応保管庫 オープンタイプ(配送・組立サービス付き)

(2件のレビュー)
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
高さ(mm)1060
内容量1台注文コード17788137品番S-K340F1N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

A4対応サイズ保管庫なので、デッドスペースがなくなり効果的に収納できます。

適合金具
PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止、)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策
(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-J6(上下連結)
用途書類整理その他連結金具なし棚板数(枚)2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×398×992棚板寸法(mm)W856×D317区分本体種類オープンシリーズA4対応保管庫適合(棚板)A-S36F1N質量(kg)22.8ナチュラルグレー高さ(mm)1060材質(本体)スチール奥行(mm)400間口(mm)880棚段数3材質(棚板)スチール材質(塗装)焼付塗装適合仕切板S-5HF1設置形態下置きなしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×1060適合ベースS-314BF4均等耐荷重(kg/段)40サービス分類組立・設置・取付
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※安定性を保つため、専用ベース(別売)を推奨しております。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
※安定性を保つため、下段、もしくは単体として床に置いてご利用の場合には、専用ベース(別売)を推奨しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17788137
2017-04-13
用途: 書類整理
製造業

2段で使用する場合は、専用の留め金具が必要となる場合がある。購入時に、そちらの留め金具も購入できるようにナビゲートされれば同時に購入することが出来たのに残念である。

1が参考にしています
対象商品 : 17788137
2016-05-25
用途: 図面ファイル保存
SKD

作りがしっかりしていてキングファイルを満載しても問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする