曜日別特売
1/4MYYP100S303 広角扇形ノズル SUS303製 いけうち 17791113

広角扇形ノズル SUS303製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR1/4
噴射角度75°仰角、(0.15MPa)140°
噴霧量(L/min)10.0(0.15MPa)
内容量1個注文コード17791113品番1/4MYYP100S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。

用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。ねじサイズR1/4噴霧量(L/min)10.0(0.15MPa)材質ステンレス全長(mm)34六角対辺(mm)14圧力(MPa[kgf/cm2])0.15(標準)噴射角度75°仰角、(0.15MPa)140°常用圧力(MPa)0.15質量(g)28種類扇型噴霧調整140°(75°仰角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-21
用途: カーエアコンのエバポレーター洗浄
製造業

散水ホース用のノズルは角度が足りないし、エバポレーター付近はせまいので、
このノズルと接続できるように自作しました。
やりたいことはできました!
もうちょっと範囲を狭くして勢いがあったらよかったかも。
型番はいくつかあるけど、どれが正解なのかは試さないとわかりません。
同じことをやろうとしてる人は参考にしてみてください。

2025-05-22
用途: 融雪層
その他業種

部品としてマッチしました。水量の違う製品も購入してみようと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17791156
2021-06-23
用途: 融雪用散水ノズル
農・林・水産業

切削・研磨がしっかりなされており、扇状の広がりがきれい均一で雪の消え残りがなく、散水角以上の跳水も見られないので家屋壁際に設置しても跳水による壁濡れが生じない。

2が参考にしています
対象商品 : 37082482
2016-09-29
用途: 庭木の散水

拡散度合いが良いです。水量が少なくても綺麗に拡散するのでいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 17791086
2017-02-02
用途: 高圧洗浄機のノズルとして使っています。
BIKE SHOP ZAPPER自動車・二輪車・自転車関連業

ほぼ90度の角度で噴射されて、今まで直接洗浄できなかったところにも届くようになりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする