曜日別特売
1/2FJJXP16S303 標準充円錐ノズル SUS303製 メス いけうち 17791682

標準充円錐ノズル SUS303製 メス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード17791682品番1/2FJJXP16S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじサイズRc1/2噴霧調整75°噴霧量(L/min)16質量(g)140種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする