曜日別特売
3/8MJJXP10S303 標準充円錐ノズル SUS303製 いけうち 17791856

標準充円錐ノズル SUS303製

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズR3/8
噴射角度80°(0.2MPa時)
噴霧量(L/min)10(0.2MPa時)
内容量1個注文コード17791856品番3/8MJJXP10S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。

用途
機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
ねじサイズR3/8噴射角度80°(0.2MPa時)噴霧量(L/min)10(0.2MPa時)材質ステンレス全長(mm)34質量(g)50種類充円錐ねじ径R3/8六角対辺(mm)17圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37082586
2020-08-31
用途: 屋根の散水栓

性能は満足。数を使うので、もう少し価格が安いとなお結構。

1が参考にしています
対象商品 : 37082622
2019-01-29
用途: 設備の清掃時に使用
製造業

他のノズルにはない噴射パターンで、とても良いです。噴射範囲、流量共に満足してます。

3が参考にしています
対象商品 : 37082586
2017-08-08
用途: スプレー時
教育・研究機関

アクションが速く、実験がスムーズに進みありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 37082622
2016-10-29
用途: セメントサイロ の掃除として
株式会社 光 陽建設業・工事業

噴出口のエアーの勢いがあって非常によい
満足しております

1が参考にしています
対象商品 : 37082543
2018-07-10
用途: 散水ホースの二股ランス用ノズルとして
サービス業

少し噴霧量が少ない。 選択を失敗したと思うが製品自体の質は
問題ないしカタログ通りの噴射が得られた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする