曜日別特売
1/8MVVP9050S303 標準扇形ノズル SUS303製 いけうち 17792723

標準扇形ノズル SUS303製

(11件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじサイズR1/8
噴射角度90°
噴霧量(L/min)5
内容量1個注文コード17792723品番1/8MVVP9050S303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
ねじサイズR1/8噴射角度90°噴霧量(L/min)5質量(g)10種類扇型常用圧力(MPa)0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 肥料・薬剤散布

安価で即納可能ですので非常に助かっております。
また発注させていただきます。

2024-10-09
用途: バス洗車機
運輸・通信業

営業所の洗車機のノズルが一つなくなっていたので購入しました。噴射角は適当に選びましたが、ちょうどよかったです。

対象商品 : 17792723
2021-11-09
用途: 新しい装置の製造時

コスパ最強の商品だと思います。リピートも検討していますが、耐久性についても引き続き見ていきたいと思います。

対象商品 : 17792958
2019-08-13
用途: 肥料、農薬散布作業
杉芝メンテナンス株式会社卸売・小売業

芝生等の肥料、農薬の散布作業に使ってます。品質も良く安価で丈夫です。

対象商品 : 17792574
2019-02-09
用途: 蒸気2流体洗浄のリンス用に使用
アクアサイエンス株式会社製造業

扇状に広がることには満足していますが、もう少し流量を流して噴射の勢いが欲しいところです。

対象商品 : 17792486
2018-03-14
用途: 洗車作業、車庫の床掃除他

モノタロウ購入洗浄作業用ノズル999円の先端ノズルを取り替えて水道圧力で使用しますとそこそこの洗車機がわりになり満足しています。
(ノズル接続には部品が必要です。)

1が参考にしています
対象商品 : 17792818
2017-08-12
用途: 洗浄機のノズル交換

エバーロイの同等品が在庫切れだったのでこっちにしました。
似たり寄ったりです。

対象商品 : 17792495
2017-02-02
用途: 実は高圧洗浄機(洗車機)のノズルに使っています。
BIKE SHOP ZAPPER自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に使いやすいです。全く不安なく使っています。欲を言えば、扇形の角度がもう少し狭いもの(30~45°)があるともっと嬉しいです。今度はもう少し穴の小さいものを試したいです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする