いけうち
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじサイズ
R1/4
R1/4
R3/8
噴射角度
75°
75°
80°
85°
噴霧量(L/min)
5
4
6
8
12
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17793922
品番
1/4MAJP05S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじサイズ
R1/4
噴射角度
75°
噴霧量(L/min)
5
質量(g)
55
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2