曜日別特売
1/4MAJP07S303 目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製 いけうち 17793938

目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじサイズR1/4
噴射角度80°
噴霧量(L/min)7
内容量1個注文コード17793938品番1/4MAJP07S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじサイズR1/4噴射角度80°噴霧量(L/min)7質量(g)55種類充円錐常用圧力(MPa)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする