いけうち
目詰まり解消形充円錐ノズル ステンレス鋼303製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ねじサイズ
R3/8
R1/4
R3/8
噴射角度
80°
75°
80°
85°
噴霧量(L/min)
10
4
6
8
12
16
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17793947
品番
3/8MAJP10S303
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ねじサイズ
R3/8
噴射角度
80°
噴霧量(L/min)
10
質量(g)
70
種類
充円錐
常用圧力(MPa)
0.2