曜日別特売
- ペンギンシール 2505NEW サンスター 17797404

ペンギンシール 2505NEW

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ライトグレー
内容量1箱(333mL×10本)注文コード17797404品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。

用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。ライトグレー規格JSIA F★★★★使用面積に制限なしJIS規格JIS A5758適合品密度1.03(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする