曜日別特売
T457 昇降用作業靴 T457 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799723

T457 昇降用作業靴 T457 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799723
T457 昇降用作業靴 T457 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799723
T457 昇降用作業靴 T457 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799723

昇降用作業靴 T457

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード17799723品番T457
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ズボンのすそのはみ出しを防ぐため、ブーツ上部内側に滑り止めのゴムを付けました。

用途表底の土踏まず部分にも模様があり、高所作業に最適な作業靴です。サイズ(cm)27ブラック靴タイプ革靴甲被タイプ紐タイプ形状ハイカット材質牛革製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)650(25.5cm)足幅3E材質(先芯)樹脂筒長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする