897 軽作業靴半長靴 897 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800344

897 軽作業靴半長靴 897 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800344
897 軽作業靴半長靴 897 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800344
897 軽作業靴半長靴 897 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800344

軽作業靴半長靴 897

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード17800344品番897
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表底土踏まず部分に滑り止めのため模様を入れました。紐無しタイプのため着脱が簡単です。

サイズ(cm)26.5ブラック足幅3E材質牛革形状ミドルカット種類作業靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)625(25.5cm)筒長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ半長靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする