曜日別特売
H353 静電安全短靴 H353 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800843

H353 静電安全短靴 H353 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800843
H353 静電安全短靴 H353 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800843
H353 静電安全短靴 H353 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17800843

静電安全短靴 H353

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード17800843品番H353
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた静電編上靴。

サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ミドルカット種類静電安全靴製法インジェクション材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)515(25.5cm)機能軽量、耐久性、静電JIS規格JIS8101 S種、JIS8103認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/736/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする