曜日別特売
JTC444075 インパクト用エクステンション JTC 17801753

インパクト用エクステンション

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)75
内容量1個注文コード17801753品番JTC444075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)75差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17801753
2025-12-21
用途: タイヤ交換時に
岸本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

インパクトレンチの延長のため購入してみたが、脱落防止のピンとOリングが付いていないのでソケットを外す際に抜けてしまう。入れ忘れかと思い袋の中を懸命に探したが、どこにもない。以前使っていたピンがあったのでそれを穴に入れて周りはタイラップで留めてとりあえずは使えるようにしたが、本来なら返品レベル。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする