JTC
スターソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
4.7
9.4
11.1
12.9
14.7
16.6
3.8
4.7
5.7
6.2
7.5
差込角(mm)
9.5×E5
9.5×E10
9.5×E12
9.5×E14
9.5×E16
9.5×E18
9.5×E4
9.5×E5
9.5×E6
9.5×E7
9.5×E8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804142
品番
JTC33005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
差込角(mm)
9.5×E5
寸法L(mm)
28
寸法A(mm)
17
寸法S(mm)
4.7
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応