JTC23515 スターソケット(穴開き) JTC 17804194

JTC23515 スターソケット(穴開き) JTC 17804194
JTC23515 スターソケット(穴開き) JTC 17804194
JTC23515 スターソケット(穴開き) JTC 17804194

スターソケット(穴開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)3.3
差込角(mm)11.9
内容量1個注文コード17804194品番JTC23515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
差込角(mm)11.9寸法L(mm)37寸法A(mm)10.8寸法S(mm)3.3寸法B(mm)10.8寸法C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする