JTC
スターソケット(穴開き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
5
2.7
3.3
3.8
4.4
5
5.5
6.6
7.8
8.8
11.2
13.2
15.5
差込角(mm)
11.9
11.9
17.9
19.9
21.9
23.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804228
品番
JTC23527
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
差込角(mm)
11.9
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
10.8
寸法S(mm)
5
寸法B(mm)
10.8
寸法C(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応