JTC
スターソケット(穴開き)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
寸法S(mm)
6.6
2.7
3.3
3.8
4.4
5
5.5
6.6
7.8
8.8
11.2
13.2
15.5
差込角(mm)
17.9
11.9
17.9
19.9
21.9
23.9
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17804246
品番
JTC34840
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
差込角(mm)
17.9
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
15.8
寸法S(mm)
6.6
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応