JTC34850 スターソケット(穴開き) JTC 17804264

JTC34850 スターソケット(穴開き) JTC 17804264
JTC34850 スターソケット(穴開き) JTC 17804264
JTC34850 スターソケット(穴開き) JTC 17804264

スターソケット(穴開き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)8.8
差込角(mm)17.9
内容量1個注文コード17804264品番JTC34850
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
差込角(mm)17.9寸法L(mm)37寸法A(mm)15.8寸法S(mm)8.8寸法B(mm)15.8寸法C(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする