JTC47324 スターディープソケット JTC 17804517

JTC47324 スターディープソケット JTC 17804517
JTC47324 スターディープソケット JTC 17804517
JTC47324 スターディープソケット JTC 17804517

スターディープソケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)22.1
差込角(mm)9.5×E24
内容量1個注文コード17804517品番JTC47324
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
差込角(mm)9.5×E24寸法L(mm)76寸法A(mm)28寸法S(mm)22.1寸法B(mm)27寸法C(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17804438
2025-06-30
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ジムニーjb23のエアーロッキングハブ脱着に必要なんで。当たり前ですが普通に使用出来ます。

2が参考にしています
対象商品 : 17804438
2023-02-17
用途: jb23のメンテナンスに使用
教育・研究機関

価格は安いですが、車の整備に問題なく使用することができました。

2が参考にしています
対象商品 : 17804438
2022-03-20
用途: ジムニーのエアロッキングハブ

Jb23w ジムニーのエアロッキングハブ脱着に使用
普通のソケットは引っ掛かり使えないのでこれにしました。
安くて助かりました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする