曜日別特売
JTC3732-2 ステッカーリムーバー JTC 17804666

 

JTC3732-2 ステッカーリムーバー JTC 17804666
JTC3732-2 ステッカーリムーバー JTC 17804666

ステッカーリムーバー

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2個)
内容量1袋(2個)注文コード17804666品番JTC3732-2
参考基準価格(税別)¥2,960販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ドリルに付けてステッカーを剥ぎます軸径(Φmm)6軸長(mm)19本体寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17804666
2024-03-30
用途: 自動車の看板落とし
株式会社サクラモト自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の看板落としに使いました。すぐに落ちて購入して良かったです。

対象商品 : 17804666
2021-12-26
用途: オークション出品車の看板撤去
自動車・二輪車・自転車関連業

ゴムが非常に柔らかくボディーを傷つけることなく看板撤去がスムーズに出来ました。

対象商品 : 17804666
2021-09-06
用途: 車のステッカー剥がし。

ミニクーパー天井部のチェック柄のステッカーを全部剥がすのに使いました。
薬剤やアルコールより短い時間で作業ができました。とても便利です。

対象商品 : 17804666
2021-03-22
用途: 塗装時の下地処理前
ピースオート

もう少し硬くてもいいかなとは思いますが、おおむね満足です。
コーキングの剥離にも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17804666
2021-09-21
用途: 自動車整備

2個セットのお得感がありました。使用は問題なく使えます。時間が無い、面倒くさい時は楽で良い。

対象商品 : 17804666
2020-10-13
用途: バランスウエイトの両面テープ剥がし
自動車・二輪車・自転車関連業

ホイールのバランスウエイト両面テープの剥がしに使っています。良く取れると思います

対象商品 : 17804666
2020-04-27
用途: 車のステッカー剥がし
製造業

目からウロコです!!使ってよかったあっという間に剥がれましたしボディ-にも傷をつけずに作業できました。あとはゴムの粉の多さはだけですね

対象商品 : 17804666
2020-03-22
用途: ステッカー剥がし
卸売・小売業

接地面に、少し、コツが要りますが、使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塩ビ管連結工具の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/411/
2023-03-14

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする