JTC45710 ビットソケット JTC 17807274

JTC45710 ビットソケット JTC 17807274
JTC45710 ビットソケット JTC 17807274

ビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)9.7
差込角(mm)12.7×M10
内容量1個注文コード17807274品番JTC45710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途ドライブシャフト、ドア、シート周り、トランク内側等に使用します。差込角(mm)12.7×M10寸法L(mm)55寸法A(mm)21.8寸法S(mm)9.7寸法B(mm)17.8寸法C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする