曜日別特売
JTC3028P3/8 レンチアダプター JTC 17808236

 

JTC3028P3/8 レンチアダプター JTC 17808236
JTC3028P3/8 レンチアダプター JTC 17808236

レンチアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード17808236品番JTC3028P3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。

差込角(mm)9.5仕様13mmレンチ用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17808218
2017-06-14
用途: クロスレンチのサイズ変換に
その他業種

以前、百均で購入して所持していた物を紛失し購入しました。以前のものと比べてさほど違いが分からず、でも、必要なので仕方なく購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする