51608 布テープハーネス用 JTC 17811133

 

51608 布テープハーネス用 JTC 17811133
51608 布テープハーネス用 JTC 17811133

布テープハーネス用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード17811133品番51608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

手切れ可能

用途トランク・車内等テープ幅(mm)19テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.3耐熱温度(℃)105

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1781113351608523028735162851608 布テープハーネス用 室内用 JTC 52302873布テープハーネス用 室内用JTC1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17811142
2021-02-05
用途: 配線の処理
電気・ガス・熱供給・水道業

テープの伸びも良く糊の強さも丁度よく巻きやすいテープです。

対象商品 : 17811133
2017-12-16
用途: ラジコンのヘリコプター作成
製造業

模型用に使ってたテープが販売終了して、困ってました。通販だと現物がわからないダメ元で注文しました。探してたテープです。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2016-04-28
用途: 車の電飾品ハーネス配線に使用
サービス業

車の内装配線時の電線保護、取り回しの際の異音防止に使用。経年使用でも(恐らく)べたつきが無く、電線用のビニルテープよりも使いやすいです。25mでこの値段なら、コスト的にも満足できます。カット時はハサミを使用した方がいいです(手でちぎるのは得策ではない)。ちなみにクッション材入りではありません。

対象商品 : 17811133
2018-01-09
用途: バイクのハーネスをまとめるのに使用
製造業

同じような商品が二種類あったので試しに購入しましたが、同じにしか思えないのに価格差はありました。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2017-02-18
用途: 車、バイクのハーネスの結束用に使用。
大石建築

布のテープはあまり売ってないんで、予備で購入。べとつかず良いんですが、値段が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17811133
2016-10-18
用途: 配線をまとめます。
株式会社AZUMA

すごくいいですね使いやすい。すごくいいですね使いやすい。

対象商品 : 17811133
2015-10-02
用途: 車の配線用

物は特に問題ないが、価格が高い。もう少し安くするか量を増やしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする