JTC43812 6Pソケット JTC 17811632

JTC43812 6Pソケット JTC 17811632
JTC43812 6Pソケット JTC 17811632

6Pソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)12
内容量1個注文コード17811632品番JTC43812
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法L(mm)38寸法A(mm)22.2寸法S(mm)12寸法B(mm)18寸法C(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする