JTC
6Pソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
16
17
10
11
12
13
14
15
16
19
21
22
23
24
27
29
30
32
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811675
品番
JTC43816
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は749円となります。
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
22
寸法S(mm)
16
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応