JTC43819 6Pソケット JTC 17811684

JTC43819 6Pソケット JTC 17811684
JTC43819 6Pソケット JTC 17811684

6Pソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法S(mm)19
内容量1個注文コード17811684品番JTC43819
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
寸法L(mm)38寸法A(mm)24寸法S(mm)19寸法B(mm)26.9寸法C(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする