JTC
6Pソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法S(mm)
22
17
10
11
12
13
14
15
16
19
21
22
23
24
27
29
30
32
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811702
品番
JTC43822
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
26
寸法S(mm)
22
寸法B(mm)
29.9
寸法C(mm)
16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応